30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(kg)350 エスコ品番EA987E-18 材質スチール 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1個
21,500 税込23,650
当日出荷

材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ) 質量(kg)0.77 使用荷重(t)0.13 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
14,200 税込15,620
翌日出荷

単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,600 税込6,160
当日出荷

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562 質量(kg)0.8 定格荷重(kg)60 適合ビーム幅(mm)75
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。 定格荷重(kg)250 適合ビーム幅(mm)75・100 自重(kg)1.4 最小回転半径(m)0.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1882 質量(kg)124 揚程(m)2.8 全高(m)3 全幅(cm)300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付 アズワン品番65-9304-84
1セット
11,700 税込12,870
8日以内出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
用途生産ラインや倉庫の省力化に。 材質本体:スチール 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
6,570 税込7,227
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。 材質スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分 取扱説明書(5.9MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別C形ビーム 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ネジいらずでクイック組み立て!バスケットの高さを調整できるトローリーワゴン。インテリアに馴染むマットなカラーリングで、どんなテイストのお部屋にも合わせやすいデザインです。組み立て所要時間目安は約5分!パイプを連結するだけで完成します。バスケットはお好みの位置に取り付けることができるため、空間を余すことなく使うことができます。バスケットの底はメッシュ仕様なので、ホコリも溜まりにくくお手入れも簡単です。吊り下げ収納もできるように、4つのフックがついています。脚にキャスターがついているので、重いものを乗せても簡単に動かせます。
耐荷重(kg)●全体:12●バスケット:5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×780
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ネジいらずでクイック組み立て!バスケットの高さを調整できるトローリーワゴン。インテリアに馴染むマットなカラーリングで、どんなテイストのお部屋にも合わせやすいデザインです。組み立て所要時間目安は約5分!パイプを連結するだけで完成します。バスケットはお好みの位置に取り付けることができるため、空間を余すことなく使うことができます。バスケットの底はメッシュ仕様なので、ホコリも溜まりにくくお手入れも簡単です。吊り下げ収納もできるように、4つのフックがついています。脚にキャスターがついているので、重いものを乗せても簡単に動かせます。
耐荷重(kg)●全体:12●バスケット:5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×780
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ネジいらずでクイック組み立て!バスケットの高さを調整できるトローリーワゴン。インテリアに馴染むマットなカラーリングで、どんなテイストのお部屋にも合わせやすいデザインです。組み立て所要時間目安は約5分!パイプを連結するだけで完成します。バスケットはお好みの位置に取り付けることができるため、空間を余すことなく使うことができます。バスケットの底はメッシュ仕様なので、ホコリも溜まりにくくお手入れも簡単です。吊り下げ収納もできるように、4つのフックがついています。脚にキャスターがついているので、重いものを乗せても簡単に動かせます。
耐荷重(kg)●全体:12●バスケット:5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×780
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ネジいらずでクイック組み立て!バスケットの高さを調整できるトローリーワゴン。インテリアに馴染むマットなカラーリングで、どんなテイストのお部屋にも合わせやすいデザインです。組み立て所要時間目安は約5分!パイプを連結するだけで完成します。バスケットはお好みの位置に取り付けることができるため、空間を余すことなく使うことができます。バスケットの底はメッシュ仕様なので、ホコリも溜まりにくくお手入れも簡単です。吊り下げ収納もできるように、4つのフックがついています。脚にキャスターがついているので、重いものを乗せても簡単に動かせます。
耐荷重(kg)●全体:12●バスケット:5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×780
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197 内径(Φmm)42 外径(Φmm)44 ねじ穴数4 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。 ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。 ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。 トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200 内径(Φmm)38 外径(Φmm)50.8 ねじ穴数3 ねじ穴(Φmm)5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷