8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ユニクロ
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ステンレス
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本 切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9~16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)