RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
その他ピン無し
トラスコ品番683-9699
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×2000
全長(mm)2000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800
トラスコ品番354-4231
質量(kg)1.9
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント
金具です。
お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
質量(g)約90
材質メッキ
色シルバー
関連キーワード