249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,670 税込10,637
当日出荷

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
440 税込484
当日出荷

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番65-9319-53
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様中間コーナーK継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g アズワン品番65-2266-06
1個
825 税込908
翌日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷


1パック(2個)
1,330 税込1,463
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
翌日出荷

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷


材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm 関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-24
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三星商事単管パイプ
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。 仕様ピン:無 トラスコ品番683-9711 材質 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)2.4×48.6×1500 全長(mm)1500 JIS規格JIS G 3444 外径(mm)48.6
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ) 質量(kg)0.77 使用荷重(t)0.13 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)0.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50 パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
2,570 税込2,827
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)