カテゴリ

  • 安全用品(19)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)

「単管受け」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミゲート用オプション アルマックスアルミゲート用オプションアルマックス
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
アルミゲート用オプション 単管受けJフックは、アルミゲートの風対策、膨らみ防止対策にご使用いただけるJフックです。ステンレス製で錆に強く、膨らみによる点灯をより軽減し安全にゲートをご利用いただけます。
用途アルミゲート用オプションに。種別単管受けJフック寸法(幅W×高さH)(cm)約5×10
アルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズアルマックス
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
表面処理(カラー)アルマイト
アルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応) アルマックスアルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応)アルマックス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
EXGシリーズは軽量・耐久性・操作性・美観を徹底追及した為にオールアルミ合金製(アルマイト加工)としました。ボルトナット類には錆に強いステンレス、クロス材を留めるワッシャーとスリーブ材にはナイロンを使用し、開閉がスムーズで錆びにくくしてあります。ご家庭の門柱にもご使用いただけます。
材質アルミ合金(アルマイト加工)表面処理(カラー)アルマイト
アルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズ アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート AXGシリーズアルマックス
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
表面処理(カラー)アルマイト
アルミ キャスター・クロスゲート CXG15シリーズ アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート CXG15シリーズアルマックス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
表面処理(カラー)アルマイト
単管用受け金具 タバタ(畜産)単管用受け金具タバタ(畜産)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミドリームパワー エンジンオーガーナカトミ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機今まで苦労していた下穴掘りがラクラク垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れませんウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
NSP型枠(45mm)ストロングサポーター鋼管浮き止め金具NSP600H専用 NSPNSP型枠(45mm)ストロングサポーター鋼管浮き止め金具NSP600H専用NSP
23,980税込26,378
1箱(50個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)型枠:600H用関連資料(0.28MB)
NSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具 NSPNSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具NSP
16,980税込18,678
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)74.4関連資料(0.44MB)
アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4mゲート工業
289,800税込318,780
1セット(2台)
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高1.4mゲート工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
369,800税込406,780
1セット(2台)
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 上部メッシュパネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 上部メッシュパネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
369,800税込406,780
1セット(2台)
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 上部メッシュパネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 上部メッシュパネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業
349,800税込384,780
1セット(2台)
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(C) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
249,800税込274,780
1セット(2台)
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業
252,000税込277,200
1セット(2台)
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 上部メッシュパネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 上部メッシュパネル 両開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
249,800税込274,780
1セット(2台)
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ両開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 全面パネル 片開き パネル高2.0m 柱高2.0mゲート工業(1件のレビュー)
126,000税込138,600
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
アルミキャスターパネルゲート(D) 上部メッシュパネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0m ゲート工業アルミキャスターパネルゲート(D) 上部メッシュパネル 片開き パネル高3.0m 柱高2.0mゲート工業
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ片開き
GTOオプション 単管受け ピカコーポレイションGTOオプション 単管受けピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
23日以内出荷
キャスターゲートの波打ち防止に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら