27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 仕様スライダー付
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン 適合Φ48.6用 寸法(mm)150 黄色 質量(g)110
1個
499 税込549
当日出荷

単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。 仕様48.6Φ用
1ケース(120個)
29,980 税込32,978
当日出荷

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるシート類の完全固定に最適! 強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。 手による脱着が可能! シノ不要 脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定 材質PP 規格48.6Φ用
1箱(120個)
53,980 税込59,378
翌日出荷

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
RoHS
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。 材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
1袋(4個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
1パック(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。 クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体)ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートの固定やネット張りに大変便利です。 イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

反射シート付
用途バリシートを単管につける際に固定するクリップ 材質PE 寸法(mm)Φ48.6×60 関連資料(0.04MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本 材質スチール 寸法(mm)1050~1520×135
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷