144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

仕様中間コーナーK継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,010 税込2,211
欠品中

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-24
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷


仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷


材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-23
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム四方 仕上クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31816
1個
851 税込936
欠品中

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411 質量(kg)07 質量(g)680 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659 税込725
当日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応 アズワン品番65-9319-90
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)0.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50 パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
2,570 税込2,827
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応 アズワン品番65-9319-87
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番368-3734 材質塩ビ グレー 質量(g)16 適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

1セット(4.2kg×5本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(3kg×5本)
10,980 税込12,078
当日出荷