上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送
トラスコ品番685-2060
材質スチール・ナイロン
全長(mm)180
定格荷重(t)0.25
適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7
最小回転半径(mm)900
適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125
適合レールI型
エスコ品番EA987HE-50
材質SUS304
全長(mm)130
質量(g)400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3173
適合機種ECW100、ECW200
セット内容本体2個
材質スチール、ナイロン
幅(mm)180
質量(kg)1.3
高さ(mm)110
奥行(mm)180
定格荷重(t)0.25
使用荷重(kg)250
破断荷重(kg)1250
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
関連キーワード