22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


三星商事単管パイプ
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。 仕様ピン:無 トラスコ品番683-9711 材質 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)2.4×48.6×1500 全長(mm)1500 JIS規格JIS G 3444 外径(mm)48.6
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
材質高張力鋼 厚さ(mm)1.8
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品 質量(kg)0.5 サイズΦ48.6
1本
399 税込439
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)3020 質量(kg)1.59 肉厚(mm)0.7 被覆AAS樹脂 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 赤×白 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-22 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷