信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
関連キーワード