24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60 直径(Φmm)33 対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。 質量(g/個)10
1セット(6個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。
用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。 セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1 材質シリコンゴム、ステンレス
1個
599 税込659
6日以内出荷

充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂 ナチュラル(乳白色) 質量(g)13(1個) 寸法(Φ×mm)33×61(1個)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単2→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単3→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2 本数1本
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
1箱(3個×12袋)
9,198 税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)5 タイプ単3→単2 寸法(Φ×mm)25×48
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)3 タイプ単4→単3 寸法(Φ×mm)14×50 使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED 仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品二重リング 材質ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm)107×42×28 ブラック 質量(g)100(電池含まず) 光源3W COB LED 使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

使い捨てない電池「エネループ」の単3電池セットです。付属のスペーサーを使用すれば単1電池としても使え、大変便利で経済的です。
セット内容エネループ単3電池 40個、単1サイズ対応スペーサー 40個、単3形・単4形兼用充電器 5個 種別EN-40S
1セット
59,000 税込64,900
9日以内出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2 寸法(mm)71×71×H182 全長(mm)182 ブルー 質量(g)約100※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1200 アズワン品番64-6430-27 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷