小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

マンガン乾電池 単2
モノタロウ
¥99
税込¥109
タイプ単2形
電圧(V)1.5
本数2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンガン乾電池 単2
モノタロウ
¥99
税込¥109
タイプ単2形
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
質量(g/個)約52
電圧(V)1.5
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
質量(g/個)105
電圧(V)1.5
タイプ単1形
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単2形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥389
税込¥428
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
質量(g/個)約18
電圧(V)1.5
タイプ単3形
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!

マンガン乾電池 単2
モノタロウ
¥99
税込¥109
鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26.2×50.0
質量(g/本)約51.0
パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
本数2本
アズワン品番64-9050-69
使用推奨期限3年
1セット(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
¥109
税込¥120
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単2形
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単2形
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単1形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。
先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。
グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。
フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。
スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。
また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。
日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。
また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。
ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。
色レッド
長さ(cm)54
仕様LED使用
電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)
連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)
点灯方式点灯、点滅
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ
振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格計量法 JIS C 1510-1995
測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)
測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120
周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80
周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性
レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段
自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下
校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正
サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)
表示バックライト付液晶表示
警告Over・Under表示
電池電圧表示残量を4段階表示
出力端子3方向独立出力
交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで)
直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180
質量(kg)約1(電池を含む)
仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式
セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間
振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)
数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替
バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
持ち運びに便利な電池式スチロールカッター
手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計
仕様●電源:単2乾電池2本(別売)アルカリ乾電池(約170分)マンガン電池(約45分)●有効切断寸法:厚み:70mm奥行:130mm●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:110g
アズワン品番65-2113-42
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED
連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)
光源高輝度白色LED(直径5mm)1個
明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125
光源ワイドパワー白色LED
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))
電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
寸法(mm)82×206×51
色木目
質量(g)370
表示方式デジタル
機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)
電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)
湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)
アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能
枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック
電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
温度計精度:±2℃(0℃~40℃)
スヌーズ○
ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付
12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番441-3245
長さ(mm)560
幅(mm)30
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)130
材質(グリップ)ABS樹脂
発光色青
連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用)
寸法(Φ×mm)【発光部】30×340
使用電池単2マンガン乾電池×3(別売)
点灯方式点滅→点灯→消灯
LED使用数(個)6
日本緑十字社品番325007
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。
材質プラスチック
色シルバー
質量(g)245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70
表示方式デジタル
電池単2マンガン乾電池×1(別売り)
アラームベル音
連続秒針○
スヌーズ○
ライト機能○
時刻合わせ:手動
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
大音量アラーム機能
音量大小切替機能
機能ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替
材質プラスチック
寸法(mm)146×130×76
質量(g)340
表示方式アナログ
電池単2形マンガン乾電池2本
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス
表示方式アナログ
電池寿命約1年
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120
表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)
温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa
測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133
温度測定範囲(℃)風温:0~100
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
データメモリ最大100
風速測定範囲(m/s)0.1~50
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100
保管温度範囲(℃)5~40
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ