46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形 電圧(V)1.5
1パック(2本)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単2形 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 質量(g/個)約52 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限3年
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単2 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ単2形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 質量(g/個)約18 電圧(V)1.5 タイプ単3形
1パック(4本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単2形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
389 税込428
当日出荷

信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
268 税込295
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に 電圧(V)1.5 タイプ単2形
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マンガン乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
109 税込120
当日出荷

エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単2形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 質量(g/個)105 電圧(V)1.5 タイプ単1形
1パック(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 本数2本 アズワン品番64-9050-69 使用推奨期限3年
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
内容単2形 4本パック 使用期限電池本体に表示
1セット(4本)
289 税込318
翌日出荷

1式(2本)
239 税込263
7日以内出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

0001b LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHO 動画あり
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。 レッド 長さ(cm)54 仕様LED使用 電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売) 連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合) 点灯方式点灯、点滅
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別温湿度計 質量(kg)3.1 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15~40 湿度測定範囲(%)0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大音量アラーム機能 音量大小切替機能
機能ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替 材質プラスチック 寸法(mm)146×130×76 質量(g)340 表示方式アナログ 電池単2形マンガン乾電池2本 アラーム スヌーズ ライト機能
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
寸法(mm)82×206×51 木目 質量(g)370 表示方式デジタル 機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶) 電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています) 湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH) アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 温度計精度:±2℃(0℃~40℃) スヌーズ ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付 12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格計量法 JIS C 1510-1995 測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax) 測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120 周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80 周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性 レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段 自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下 校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正 サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒) 表示バックライト付液晶表示 警告Over・Under表示 電池電圧表示残量を4段階表示 出力端子3方向独立出力 交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで) 直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180 質量(kg)約1(電池を含む) 仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式 セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間 振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920) 数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替 バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番441-3245 長さ(mm)560 幅(mm)30 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)130 材質(グリップ)ABS樹脂 発光色 連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用) 寸法(Φ×mm)【発光部】30×340 使用電池単2マンガン乾電池×3(別売) 点灯方式点滅→点灯→消灯 LED使用数(個)6 日本緑十字社品番325007
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
1台
859 税込945
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライト
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125 光源ワイドパワー白色LED 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120 表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133 温度測定範囲(℃)風温:0~100 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 データメモリ最大100 風速測定範囲(m/s)0.1~50 動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100 保管温度範囲(℃)5~40 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒 温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。 プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。 RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途乾燥装置などの風速監視。 セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能風速・風温(同時計測) 表示機能デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150 測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量最大999データ 計測範囲風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃)5~40 出入力端子デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合図灯と避難誘導旗がセットになっております。避難誘導時に活躍します。
用途災害時、避難訓練等での誘導用に最適です。 トラスコ品番224-0389 セット内容387-25A 合図灯×1、831-761A 避難誘導旗×1枚、合図灯用単二形マンガン乾電池×2(動作確認用) 材質合図灯部:PC、ABS 旗部:透明PVC 寸法(mm)(合図灯部)42×553(LED部348) 質量(g)260 寸法(縦×横)(mm)(旗)427×315 表示内容避難誘導
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

電波アミューズ掛時計 正時に1曲メロディが流れます オーロラサウンド6曲(コッペリアのワルツ、時の踊り、白鳥、四季春、ウィーンの森の物語、四季冬) 自動鳴り止めセンサー付き
材質プラスチック枠、風防:ガラス製 寸法(mm)365×285×72 質量(kg)1.3 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信・電波受信OFF・ステップ秒針・オーロラサウンド正時メロディ・モニター・音量調整付(ボリューム式)・電池交換お知らせ機能・ON(自動鳴り止めセンサー)/OFFスイッチ付・飾り振子付(ゆったり振子機構) 使用電池単2形マンガン乾電池×2 名入れサイズ(mm)20×60(黒)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リズム置時計
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能クオーツ置時計、アラーム付、飾り振子付(文字板右側と下のクマが、それぞれ上下、左右に揺れます) 付属品単2マンガン乾電池×1個、保証書、取扱説明書 金色仕上(白) 質量(g)540 本体寸法(mm)180×200×90 表示方式アナログ 使用電池単2マンガン乾電池×1個 アラーム
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス 表示方式アナログ 電池寿命約1年
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)