769件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間1年 外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカーTOTO 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。 また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。 ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。 リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。 おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時) ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120 質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3 スピーカーΦ8cm(4Ω)×2 出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW)2000×2 LED本体側面×1 付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

スマイルキッズLED防雨ライト
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
付属品ストラップ 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書 質量(kg)約1.7(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40) 使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。 付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚 トラスコ品番603-7736 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 幅(mm)230 高さ(mm)164 奥行(mm)27 電源(V)単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh) 測定温度範囲(℃)0~50 温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH 湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カシオ計算機標準電波掛け時計
日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の 夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きのインテリアクロック。 ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。 ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
表示方式アナログ 機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、秒針停止機能、夜見えライト機能(明るさ設定(強/ 弱) 直径(Φmm)330 材質樹脂、ガラス 質量(g)1100 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54 表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池単2形アルカリ乾電池×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 全長(mm)550 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など 種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 保護等級IPX2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 全長(cm)80 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。 優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。 一般作業現場。 レッド 仕様LED使用 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS 質量(g)約177(乾電池除く) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能IP55 センサー感知方式人感(赤外線) 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの壁掛けタイプの電波時計です。 ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。また、ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。外枠は円と12角形で構成され、上品で落ち着きのあるデザインになっています。
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 秒針停止機能 夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱)) ※ライトの点灯時間は、夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能 電池寿命約1年 日付表示 質量(g)1100 トラスコ品番470-3235 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 表示方式アナログ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×54 使用電池単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本 電波時計 夜間秒針停止
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
種類ウエストホーン 仕様内蔵音/ホイッスル
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大音量サイレンと丈夫点灯パトランプで絶対に起こす!!!約100db(電車が通るガード下の音量)の大音量サイレンアラームで一発起床間違いなしの大音量アラーム。アラームに合わせてパトランプが閃光し、更に起床を後押し。耳の近くでの使用は絶対しないでください。けたたましい限りを尽くす大音量目覚まし時計ですが、秒針は滑らかに進む連続秒針でカチコチ音しないタイプです。なお、使用には近隣の方々への迷惑にならないようご注意ください。
材質プラスチック 質量(g)260 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×123×71 表示方式アナログ 電池単2アルカリ乾電池×2(別売り) アラーム特殊電子音アラーム、スヌーズ、装飾ライト(パトライト)、ライト 時刻合わせ:手動
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

コイズミCDラジカセ
便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク 付属品電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)310 シルバー 高さ(mm)155 質量(g)2000 奥行(mm)245 消費電力(W)11 最大出力(W)【実用】1W + 1W コード長さ(m)約1.7 端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売) スピーカーユニット7.7cm×2個 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 電池使用時間(時間)【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ 仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品 トラスコ品番305-6937 全長(mm)344 質量(kg)1.25 電源単2×6本 定格出力(W)15 口径(mm)210 有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.89MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
7,479 税込8,227
3日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.9 ホワイト 直径(Φmm)390 奥行(mm)63 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg)約1.4 ホワイト 直径(Φmm)310 奥行(mm)60 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

簡単2ステップ!
用途電動ドライバーでなめたねじを外す! 材質ハイス鋼 適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。 振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える その他【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形) セット内容本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、取扱説明書、単2電池×4本 質量(kg)約1(電池含む) 適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×175×56 測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒) 表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 記録方式内部メモリへのデータ保存が可能 周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる) 測定周波数範囲(Hz)振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80 リニアリティレンジ(dB)70 レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB 消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて) インターフェースシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 測定機能振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 測定レベル範囲(dB)【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2) 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと) サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒 型式承認番号第W031号 使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定 自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) 演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能 サービス分類レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます 発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製
用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで 赤色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約120
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-80
1台
10,800 税込11,880
8日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。 仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組 セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1(電池含む) 適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175 測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒) 表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる) 測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80 機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 リニアリティレンジ(dB)70 レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB 消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて) 測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定 測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下 サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒 サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える インターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) 演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能 交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) 振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類LED
1台
2,944 税込3,238
欠品中

ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所でライトが自動点灯 時刻・カレンダーが見やすいです 時刻も自動で修正する電波式 置掛兼用なので場所を選びません
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)316×252×58 ホワイト 質量(g)1200 種類置掛兼用時計 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式アナログ・デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58 機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9~+50℃)・湿度表示(10~95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用 使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4 電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月
1個
8,698 税込9,568
欠品中

ACE GLOVE(エースグローブ)誘導灯 LED6
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
用途工事現場や緊急時に 長さ(cm)グリップ:12 全長(cm)56 材質(グリップ)ABS樹脂 使用乾電池単2×2本(別売) 材質(パイプ)プラスチック樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず) 質量(kg)約1.1(乾電池除く) 種類ハンドタイプ 電源単2乾電池×6 最大出力(W)20 到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様(石けん)泡状/液状 種別石けん液用 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(5.25MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷