356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用 タイプ単4 電圧(V)1.5 使用推奨期限約10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
388 税込427
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 寿命設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120 寿命設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション乾電池式ポータブルアルコールチェッカー
エコ商品
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005 センサー半導体式ガスセンサー 表示LCD(バックライト付) 寿命約1000回 使用温度(℃)0~35 保管温度(℃)-10~50 本体寸法(mm)約105×32×17 質量(g)28 電源単4形アルカリ乾電池(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-23 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様
エコ商品
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式
1台ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約3000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報 サンプリング方式拡散式 音量(dB)80以上(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで
用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。 付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。
用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。 付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:52 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。 ビット寸法(mm)H4×28mm 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式単4電池 2個 (付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質マテリアル:アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット) 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式2x AAA電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。 タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。 信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。 付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。 キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能耐水設計 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大36カ月 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインメンブレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g 付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサーマウス:オプティカル 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度1000dpi ホイールスクロール有 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.2 ボタン数(チルト機能含む)3 キーピッチ(mm)19 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 操作距離約10m
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 材質耐衝撃ポリマー樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)30 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
ブラック 質量(g)59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

TASCO(タスコ)ACデジタルクランプテスタ
エコ商品
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・周波数・導通・検電。ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。 単4アルカリ乾電池1本で駆動、交換も簡単。背面差し込みプローブで測定を快適に。電流、抵抗測定なし。 直流/交流自動判別機能、検電機能搭載。安全な電圧測定に特化。
用途電工現場に 付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz その他の機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600 50/60Hz 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音) 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上応答時間: 0.5 ms以上 液晶表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池。USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)。従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を。 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)。ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数!。 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)。超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計。ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能。業界トップクラスの高品質。安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))。PSE適合、PL保険加入済。リサイクル/回収体制も万全。 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減。 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能 セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属) 電圧(V)1.5 メーカーbatzone/バットゾーン 機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能 保証期間メーカー:2年 入力電源USB-Type C 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電可能回数1000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満 最大入力電圧(V)5.5
1箱(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミ鼻毛・耳毛カッター
エコ商品
肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。スリム&コンパクト。底面プッシュスイッチ採用でスリム&コンパクト。刃部水洗い対応。刃のみ水洗い可。乾電池式。単4形アルカリ乾電池×1本
セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書 シルバー(S) 質量(g)約25(乾電池別) 電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,780 税込1,958
当日出荷

USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 動画あり
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5 安全装置過充電・過放電防止機能 充放電回数1000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。
材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず) 保護等級IP44 使用電池単4乾電池×3 センサー感知方式人感 設置場所屋内外 光束(Lm)(最大)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NL53WH 1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニセンサーナイトライト
エコ商品
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS 質量(g)45 全光束(Lm)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31 光源白色LED×1灯(交換不可) 電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間 使用可能温度範囲0~35℃ 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式人感明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

NBSMN55WH コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナーセンサーライト
エコ商品
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

NBSMN45WH ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボールセンサーライト
エコ商品
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間 LED寿命(時間)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー その他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) 角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 音圧(ブザー)約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷