品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形
公称電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形
本数2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ単5形
質量(g)約6.0
電圧(V)12
直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0
本数1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形
寸法(mm)12.0×30.2
質量(g)8.8
電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2
本数2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
電池:単5×1本
直列1.5V引き出し用
フラット型
ラグ端子
仕様単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)6
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など
種別AAAAアルカリ乾電池
全長(mm)42.5
直径(Φmm)8.3
タイプ単6形
電圧(V)1.5
本数6本
1パック(6本)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単6
モノタロウ
¥399
税込¥439
サイズ単6
種別AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)43
直径(Φmm)8
タイプ単6形
本数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
こんなお得な商品も!
電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1
材質ABS樹脂他
質量(g)40
寸法(cm)69×16×104
測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形
材質ABS樹脂のみ
質量(g)約46
寸法(cm)約11×6.1×2.7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1パック(1本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池
色ブラック
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22
電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)
使用電池単4電池×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。
色ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
規格線材:UL1007
表面処理端子:ニッケルメッキ
材質(端子)真ちゅう
リード線長さ(mm)150
リード線AWG26
材質(スプリング)鉄線
入数1/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
蓮の絵が入った電池式のろうそく。インテリアを華やかに。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
質量(g)17
光源黄色LED1個
使用電池単5形乾電池2個(別売)
電池寿命連続点灯/約60時間(1日15分で約7ヶ月)
サイズ(mm)Φ43×100
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器
仕様傾斜・電池タイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上
接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作単極単投
保管温度範囲(℃)-25~85
電流容量0.1A 12V DC
絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単5形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
電池(付属)1灯:アルカリ単5電池2個
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。
効率LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
全光束(Lm)750
照射角度(°)120
点灯時間(時間)約7~12
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
防水保護等級IP65
コードライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ライト寸法(mm)117×142×32
寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。
電池(付属)アルカリ単5電池2個
<ご使用にあたって>1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用ください。2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 <お手入れの仕方>1)電池を抜いてください。2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。
用途小さなご仏壇に最適です。場所を取らず安定性がありスッキリとしたデザインが特徴のLED電子ローソク(電池式)です。
付属品アルカリ単5電池x2本(テスト用)
適合交換用ライト筒:ライト筒 極小
材質ライト筒:PP パイプ:PP(難燃剤配合) 灯立:ABS樹脂(一部塗装) 灯立内部:鉄製
サイズ(mm)高さ140×49Φ
連続点灯時間(時間)約84
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
仕様単結晶セル
セット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード
寸法(mm)(展開時)2290×605×25
ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)
出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大
定格出力(W)200
収納寸法(mm)540×605×60
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ