141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

質量(g)6.4 タイプアルカリ乾電池単6形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)8.3×42.5 本数2 使用推奨期限2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 長さ(mm)約145 ブラック 直径(Φmm)ペン約9.5 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約20(電池含む) 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 連続使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 保証期間6ヶ月 アズワン品番64-2318-38 材質(ペン先)ポリアセタール ペン先径(Φmm)約1.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形 本数2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形 公称電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
339 税込373
翌々日出荷

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2 本数2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1パック(2本)
199 税込219
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)
















作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。
セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類) 寸法(mm)41.81×22×8 質量(g)5 互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷


1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)