11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効性文字消し。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500cc)
5,998 税込6,598
欠品中

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 1.75 mm 黒色 PLA マット 3D プリンタ用フィラメント、 kg RS Pro マット PLA は、通常の PLA プラスチックのバリエーションを簡単に印刷でき、審美的なマット効果を備えた 3D プリンタフィラメントです。表面が光を拡散してマットな風合いになり、ざらっとした仕上がりになります。つや消し仕上げで自然な風合いになります。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。PLA は汎用性が高く耐久 Durable なので、幅広い用途に使用できます。 特長と利点 低温でも簡単に出力 自然な風合いの粗めの仕上がり 低屈折率によるつや消し効果 反りが少ない 匂いが少ない 用途 ポリ乳酸( PLA )は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、そのシンプルさ、寸法精度、低コストにより、 3D プリントに使用される最も一般的な材質の つです。 PLA は非常に汎用性の高い素材で、 3D プリンタを使用してさまざまなオブジェクトを作成することができ、次のようなさまざまな用途で使用されています。 おもちゃ エンターテイメント 医療 ケータリング 包装 標識 よくある質問 ABSの利点 PLA フィラメントは、さまざまな用途に合わせて、さまざまなシェードとスタイルが用意されており、優れた利点があります。PLA は冷却時に ABS プラスチックよりも小さく収縮でき、優れた幾何安定性を備えているので、 Durable Ability では、耐久性の高い素材を必要とする機械的でない用途に最適です。 どの 3D プリンタを使用した印刷に適していますか? RS Pro マット PLA フィラメントは、 FFF 又は FDM テクノロジを使用する、あらゆる一般的なデスクトップ 3D プリンタで使用できます。ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60 Cです。
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
欠品中

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GX7130 インクジェット複合機 GX7130 Canon 動画あり
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル 質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 枚数【連続コピー】1~99枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず) 最大解像度(横×縦)600×1200 dpi 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) インク4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド(総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段) インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
欠品中

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 090
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
坪量(g/m2)192 印刷方式両面 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料・顔料
1パック(20枚)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)5.5 目盛メートル テープ幅(mm)25 仕様つや消し、黒色テープ 寸法(mm)65×63×42 機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
1パック(11枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)