低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲-50~150℃
質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色赤
質量(g)29
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。
用途公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。
材質本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ
幅(mm)1800
高さ(mm)770
タイプ背付
奥行(mm)580
張地PVC
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。
用途公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。
材質本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ
幅(mm)1500
高さ(mm)770
タイプ背付
奥行(mm)580
張地PVC
座面高さ(mm)420
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
関連キーワード