カテゴリ

  • 安全標識(10)
  • 測定用品(7)

「危険物タンク標識」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
329,800税込362,780
1個
16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
469,800税込516,780
1個
31日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
299,800税込329,780
1個
16日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。測定範囲(mm)塗膜下:3.0~20.0使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射法
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
239,800税込263,780
1個
21日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
289,800税込318,780
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所 日本緑十字社消防・危険物標識 危険物屋外タンク貯蔵所日本緑十字社
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌日出荷
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途当該情報の明示(指示)用に。材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)表示内容危険物屋外タンク貯蔵所穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識 東洋防災車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識東洋防災
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。 【使用区分例】 危険物移動タンク(タンクローリー車)/寸法:0.3m平方以上0.4メートル平方以下 その他の危険物を運搬する車両/寸法:0.3メートル平方
危険物標識(鉄板/危険物地下タンク エスコ危険物標識(鉄板/危険物地下タンクエスコ(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所アズワン品番65-2307-20
危険物標識(鉄板/危険物屋外タンク エスコ危険物標識(鉄板/危険物屋外タンクエスコ(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所アズワン品番65-2307-19
危険物標識(危険物地下タンク貯蔵所 エスコ危険物標識(危険物地下タンク貯蔵所エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-64
危険物標識(危険物屋外タンク貯蔵所 エスコ危険物標識(危険物屋外タンク貯蔵所エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-63
危険物標識(危険物屋外タンク~) エスコ危険物標識(危険物屋外タンク~)エスコ
9,000税込9,900
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
移動タンク常置所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災移動タンク常置所 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「移動タンク常置所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
文字内容移動タンク常置所寸法(mm)600×300
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「危」 日本緑十字社LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「危」日本緑十字社(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm
文字内容種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係タイプ車両警戒標識取付方式マグネット式文字色反射黄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら