47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される タイプ切板 切断公差-0:+3 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)10 切断方法鋸切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
厚さ(mm)10 材質純チタン2種 加工6面フライス 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1枚
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 タイププレート サービス分類オーダー・加工
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート 公差(mm)±0.05 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 タイププレート 公差(mm)±0.05 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
4,098 税込4,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品 トラスコ品番434-0060 材質エーテル系ウレタン 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)10 寸法(mm)150×150 ブラウン 板厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (605種類の商品があります)

1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)