41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
エスコ品番EA944SE-6 耐熱温度(℃)150 特性耐熱
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし トラスコ品番367-9250 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻
839 税込923
当日出荷

マクセルアルミテープ
エコ商品
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。 特性柔軟性 再生材使用使用
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
749,800 税込824,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
599,800 税込659,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
159,000 税込174,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
459,800 税込505,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番744-6284 材質アルミ 幅(mm)50 厚さ(mm)1 摘要粘着性あり・セパレーター付 長さ(m)5
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
3,398 税込3,738
取扱い終了

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。 仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1594 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 イエロー タイプ難燃 長さ(m)5
1箱(30巻)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

KANZACCFCPEV
絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。 材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 絶縁体標準厚さ(mm)0.23 シース標準厚さ(mm)1.0 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:SNG141。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:直径80mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:両面テープ。製法:CNC削り出し。備考:厚さ約2mm。関連商品:品番:SNG096B,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG096B,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164 付属品両面テープ 材質アルミ 直径(Φmm)80 備考厚さ約2mm 製法CNC削り出し 入数1個
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9327 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)6.6 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:25~30 穴径(mm)24
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:13~15 外径(mm)50 穴径(mm)12
1個
319 税込351
当日出荷

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:14~17 外径(mm)60 穴径(mm)13
1個
359 税込395
翌々日出荷

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:16~18 外径(mm)70 穴径(mm)15
1個
359 税込395
翌々日出荷