こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
「千万単位」機能を搭載した、抗菌仕様の12桁手帳型電卓
キヤノン手帳サイズ電卓として初めての抗菌仕様
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様※なので、衛生面が気になるシーンでの実務利用に適しています。
※SIAA(抗菌製品技術協議会)マークを取得。
千万単位・税計算などの実用的な機能。
千、万などの大きな単位も一発入力&表示できる千万単位機能や、簡単な税率設定方法で計算しやすい税計算、税込・税抜をワンタッチで表示できる税込・税抜表示、大きな桁数も分かりやすく表示することができるなど様々な実用機能を搭載しています。
持ち運びに便利なカバー付き。
コンパクトなカバー付きの手帳サイズだから持ち運びの際も便利です。
エコマーク認定商品。
エコマーク認定認定
桁数12桁
特性抗菌
色シルバー
サイズ手帳サイズ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)74×121×8
本体質量(g)56(電池含む)
演算桁数12桁
規格抗菌SIAAマーク取得
機能千万単位、3桁位取り表示、計算状態表示、税率計算、00キー、税込・税抜表示、オートパワーオフ、ソーラー+電池の2電源
表示液晶
使用温度範囲(℃)0~40
オートパワーオフ7
電源太陽電池+内蔵電池の2電源方式
エコマーク認定番号06 135 008
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×121×8
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
幅(mm)950
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09123028
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用
種別両端アイ形
厚さ(mm)8~9
タイプⅢE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)100
許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-
全長(m)5.5
エコマーク認定認定
最大使用荷重(t)3.2
破断荷重(kN)190以上
スリング幅(mm)100
アイの長さ(mm)400
縫製部の長さ(mm)300
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22105003
1本
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8~9
タイプIIIE形(両端アイ形)
等級JIS3等級
許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
全長(m)4
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)0.8
JIS規格適合品
破断荷重(kN)50以上
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22 105 003
1本
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8~9
タイプIIIE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)25
許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
エコマーク認定認定
JIS規格適合品
最大使用荷重(t)0.8
破断荷重(kN)50以上
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22 105 003
関連キーワード