材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC
表面処理シルバー塗装
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
家具、小箱等 軽量扉用です。
付属品木ねじ:5個
長さ(mm)50.5
幅(mm)38.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)29
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)6.1
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
掘り込みが不要で取付が簡単です。
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。
耐荷重(kg)2個使用時:7
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
関連キーワード