材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC
表面処理シルバー塗装
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
家具、小箱等 軽量扉用です。
付属品木ねじ:5個
長さ(mm)50.5
幅(mm)38.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)29
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)6.1
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品木ねじ24本
トラスコ品番233-5344
質量(g)60
タイプ厚口
穴径(Φmm)5.2
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)49
寸法C(mm)1.5t
寸法D2(Φmm)7.5
ボルト穴数6
寸法C1(mm)7.0
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質鉄(SPCC)
付属品木ねじ(M10×10mm)
トラスコ品番233-7142
質量(g)528
穴径(Φmm)5.6
ねじ長さ(mm)25
寸法A(mm)101
ねじ径(mm)4.1
耐荷重(kg)20
表面処理シルバー塗装仕上
寸法B(mm)68
寸法C(mm)1.8
寸法D2(Φmm)9.5
寸法C1(mm)9.0
ねじ穴8
寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ16本
トラスコ品番233-5557
質量(g)232
タイプ厚口
穴径(Φmm)6.2
寸法A(mm)127
耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)79
寸法C(mm)2.0t
寸法D2(Φmm)12.2
ボルト穴数8
寸法C1(mm)11.0
寸法a1(mm)11.0
木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ24本
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
エスコ品番EA951CM-38
長さ(mm)38
幅(mm)34
板厚(mm)1.2
ねじ穴数0
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
エスコ品番EA951CK-201
長さ(mm)51
幅(mm)39
板厚(mm)1.3
ねじ穴数6
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)70
エスコ品番EA951CK-205
板厚(mm)1.8
ねじ穴数6
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-204
長さ(mm)89
幅(mm)56.5
板厚(mm)1.8
ねじ穴数6
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
長さ(mm)76
幅(mm)50
エスコ品番EA951CK-203
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
長さ(mm)64
幅(mm)42.5
エスコ品番EA951CK-202
板厚(mm)1.3
ねじ穴数6
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ