7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブマニア(川西工業)フェイスタオルファインシルキー厚手80枚
エコ商品
使いきりタイプのフェイスタオル。厚手タイプでしっかり吸水。柔らかく優しい肌ざわり。
用途建築現場・物流倉庫・スポーツ・洗顔 材質レーヨン100% ホワイト 寸法(cm)20×20 目付(g/m2)65±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80枚)
389 税込428
7日以内出荷

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト 種別厚手 材質パルプ100% タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 シリーズキムタオル
1ケース(24束)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高濃度アルコール(エタノール79.15%)なのでしっかり皮膚・手指を消毒します。 素材がレーヨンなので強度に優れます。 ふんわり厚手の不織布シートです。 指定医薬部外品です。
商品タイプ本体 成分エタノール トラスコ品番786-4582 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.15 効果消毒
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

日本製紙クレシアクリネックス ハンドロールタオル
エコ商品
キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シートです。
種別200mm×129.5m 材質パルプ+再生紙 シリーズクリネックス 寸法(mm×m)200×129.5 アズワン品番61-0407-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360カット×12ロール)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

日本製紙クレシアカウンタークロス
エコ商品
用途カウンター・トレー、厨房まわりなどの汚れ拭きに。 仕様抗菌加工済製品 材質レーヨン不織布 シートサイズ(mm)350×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60枚×6箱)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。超微香性(シトラス香料配合)です。厚手で布タオルのような肌ざわりです。常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。 トラスコ品番818-4365 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)600×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)