厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP
厚さ(mm)0.04
適合規格食品衛生法規格基準
テープなし
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
カーペットの固定、表示板、銘の固定に
建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに
基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm)
この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)
寸法(幅W×長さL)(mm)20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様はく離紙付、再はく離可能
材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.32
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
伸び(%)8
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)9.25
引張強度(N/10mm)73.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。
材質不織布
厚さ(mm)0.28
長さ(m)8
粘着剤アクリル系(無溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
用途軽量内装材の固定に
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)9.25
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/25mm)183.5
引張強度(N/10mm)73.4
粘着力(N/25mm)23.125
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用
伸度(%)9
粘着力(N/10mm)7.35
巻戻し力(N/10mm)0.93
引張強度(N/10mm)70.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり貼り付く厚手の赤糊タイプです。重量物の梱包や結束に最適。
用途重梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)4.98
巻戻し力(N/10mm)3.33
引張強度(N/10mm)64.4
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
袋のサイズは横110mm×チャック下300mm、厚手の0.07mm。 。ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分袋としても便利です。厚手で頑丈なため、工具や釣り道具、テント用のペグの保管などアウトドアにも最適!
質量(g)310
種類Wチャック付きポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)110×300×0.07
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
幅(mm)50
厚さ(mm)2
色白
長さ(m)10
基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム)
粘着剤アクリル系
使用環境屋外長期使用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
変色しにくい透明テープ
厚手でしっかりタイプ
用途セロハンテープの代替品
テープ厚さ(μm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ