用途耐切創用厚手軍手
混率(%)アラミド繊維100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。
アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。
キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
サイズL
全長(cm)23
入数(双)10
中指長(cm)8
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維(未利用繊維)
手のひらまわり(cm)22
質量(g/双組)75
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて)
。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん)
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。安心の日本製(にほんせい)
。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
材質綿100%
色キナリ
質量(g)90
入数(双)12
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)なし
手のひらまわり(cm)23
手の平幅(cm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
厚手タイプのすべり止め付き軍手です。お得な12双組です。
用途運送業。倉庫業。農作業。建設業。一般軽作業など
トラスコ品番857-1757
材質手袋:綿、ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白/黄
サイズフリー
全長(cm)23±1
中指長(cm)8±0.5
手のひらまわり(cm)19±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能耐久性
厚さ(mm)5
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製(にほんせい)
軽作業(けいさぎょう)に最適な2本編み(にほんあみ)の丈夫で長持ちな特紡軍手(とくぼうぐんて)
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
厚さ(mm)3
質量(g)75
色(すべり止め)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
補強糸が入った2.5本編みの丈夫な特紡軍手(とくぼうぐんて)
。安心の日本製(にほんせい)
。7ゲージの厚手(あつで)タイプ
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
機能丈夫
糸本数(本)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード