27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白 ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)約0.3 ホワイト ハトメピッチ(mm)約450~600 特性防炎 裾仕上げ折り返し サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
12日以内出荷

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに 材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 透明(糸部分:白) 質量(g)409 ハトメピッチ(mm)約300 防炎性能試験番号F-20100 ハトメ内径(mm)12Φ(#28) ハトメ外径(mm)23Φ 特性防炎/耐UV/耐候 目合い(mm)約10 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)約1.1
1枚
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート 材質シリカ繊維 厚さ(mm)1.25 ベージュ JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)1000
1枚ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラックシート エステル帆布 モノタロウ 動画あり
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。 材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP-100FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 1.0mm厚 防炎・超厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)1 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)1320 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,333 税込10,266
8日以内出荷

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

VP-550A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,815 税込6,397
8日以内出荷

VP-540W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~9090 厚さ(mm)0.54 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)715 設置場所屋外・屋内 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,467 税込6,014
8日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷