3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても ホワイト エコマーク認定認定 紙厚(mm)約0.7 坪量(g/m2)500 古紙配合率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 060
1パック(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷