119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付 アズワン品番65-9314-07
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)32 保護等級IP65
1個
359 税込395
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
30 税込33
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)