21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎性に優れます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ロール状シートで取扱いが容易です。 日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート 厚さ(mm)0.4 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)508
1本
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック防炎シート
用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品 ホワイト 材質PVC
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 種別ハトメなし 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ タイプ2類 引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm 特性防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)600 寸法(m)1.90×50 仕上り寸法(m)1.90×50
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。 材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 質量(kg)30.0 シート厚さ(mm)0.3 寸法(m)1.87×50 トラスコ品番120-4416 形状ロールタイプ ブルー 特性防炎、耐候
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 長さ(m)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防庁認定(防炎2類)製品です。80℃~-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。風合いがしなやかで、シワがつきにくい。焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 材質/仕上シート材質:ポリオレフィン 寸法(m)1.81×50.0 シート厚さ(mm)0.3 トラスコ品番212-4505 形状ロールタイプ 質量(kg)18 特性防炎、耐候
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・防炎シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/防炎 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状ロール巻 特性防炎
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他 交換目安約1ヶ月以内 材質(シート)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)