3つの原石が入っています!原石全10種類!
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド
付属品ケース
全長(mm)約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
元々和風の料理パレット!!
良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
1セット(2個)
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
印刷物の上にこのテレビ石を置き、石の上面をのぞくと印刷物が石の上面に浮き上がって見える不思議な石です。
材質曹灰硼鉱
寸法(mm)約30
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
ウレキサイト(テレビ石)の原石を研磨紙で研磨できるセットです。
研磨後の石を絵の上に置くと、下の絵が浮き出したように見える様子が観察できます。
セット内容ウレキサイト原石(アメリカ)、研磨紙:2種×4枚(1枚で10~15人分)
質量(g)200
寸法(cm)標準的な大きさ(1×1)~(1×2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
付属品ケース
寸法(cm)約1.5角
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。
石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。
酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
¥5,988
税込¥6,587
8日以内出荷
金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。
人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm)約50×20×15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80
直径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥899
税込¥989
当日出荷
石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など
寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
¥1,350
税込¥1,485
3日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット。ジュエリーとしても扱われる美しい結晶鉱物の原石がそろった貴重な標本
内容ガーネット、アメジスト、アクアマリン、ダイアモンド、エメラルド、ムーンストーン、ルビー、ペリドット、サファイア、トルマリン、トパーズ、ラピスラジュリ
箱寸法(mm)210×150×20
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。
セット内容フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成
使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。
色白色
危険物の類別非危険物
コパル(琥珀になりきっていない年代の若い樹脂)を耐水ペーパーで磨いて中に虫が入っているか観察するセットです。コパル原石(2~3個)の内1つは必ず虫が入っています。
セット内容約100万年前までのコパルアンバー原石2~3個、耐水ペーパー2種類、液状つやだしコンパウンド(研磨剤)、ラベル
1セット
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプ深型
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。
ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。
粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。
ガスール本来のふっくら柔らかな使い心地の「ガスール固形」、なめらかな使い心地の「ガスール粉末」の2タイプがあります。
洗顔、パック、洗髪、全身の洗浄に。
手づくり化粧品の基材としても楽しめます。
汚れや古い角質による肌のくすみが気になる方に。
洗顔タイプ粉末
格調ある天然石のつづれ織り。
壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。
基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。
天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。
天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。
天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。
石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。
「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。
「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。
「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。
「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。
色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。
「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。
「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。
「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。
「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。
「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。
「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途中板硝子3mm~5mm。
対象厚板ガラス(5mm以上)
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない)
対象厚板ガラス(5mm以上)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。
ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。
粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。
水に溶いて洗顔やパック、化粧水、入浴剤代わりにも使えます。
洗顔タイプ固形
宝石としても扱われる美しい結晶鉱物の原石12種セット
仕様●箱サイズ:210×150×20mm
アズワン品番67-8756-35
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。
材質滑石(タルク)
琥珀を磨いて観察してみよう!。コパールは若い琥珀で、琥珀よりも柔らかい樹脂化石。付属のサンドペーパーで簡単に「琥珀磨き」を体験できます。
セット内容コパール(原石)、サンドペーパー4種5枚
1箱
¥1,650
税込¥1,815
6日以内出荷
黒雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、流紋岩、玄武岩、緑色凝灰岩、粘板岩、石灰岩、黒雲母安山岩、砂岩がそれぞれ風化によって生成した土壌の標本です。
セット内容原石10種、それらの風化した土壌10種
寸法(mm)箱の大きさ:402×267×60、小箱の大きさ:60×75×18
1個
¥18,500
税込¥20,350
11日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。
耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプスリット入
関連キーワード