美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
材質(天板)SUS430
タイプ三方枠
ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)
キャスターねじ込み式
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
サービス分類オーダー・加工
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
材質(天板)SUS430
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)100
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(mm)750
間口(mm)600
奥行(mm)460
トラスコ品番455-1851
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様下棚:平棚板
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ
天板形状平天板
引出しなし
枠形状:調整可
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
アジャストSUS304 幅+30mm
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製
種別作業台 ストッパー付
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)150
高さ(mm)800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(天板)SUS430
材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)750×600×800
引出し数-
均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/約250、棚/約200
アズワン品番1-6558-23
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)800
キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)
均等荷重(kg)120
天板形状平天板
枠H型枠
仕様完成品
種別平天板
形状H型枠
キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業
幅(mm)800
質量(kg)9.5
高さ(mm)845
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板
耐熱温度(℃)天板:約200
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場
仕様自在車ストッパー付
付属品取付用キャスタースパナ×1
ストッパー付き
適合シンコー作業台全機種
ねじ径M20×2.5
材質(金具)スチール
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様下棚:平棚板
トラスコ品番405-1817
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)1200
均等荷重(kg)146.8、天板:146.8
ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ
天板形状平天板
引出しなし
枠形状:調整可
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
スリムタイプの作業台です。さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。※商品画像は品番OE-18B(W1200)です。
仕様丸パイプ
材質ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付)
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ
質量(kg)21
外形寸法(mm)1200×600×800
積載荷重(kg)(均等)上段/150
キャスターSUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)
アズワン品番64-0786-90
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
高さ(mm)800
均等荷重(kg)150
材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン
形状(枠)H型枠
キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準
天板形状平天板
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ