用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16
長さ(mm)300
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)300
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
吐水口PA20J-60X-16
商品タイプ横形
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
材質青銅
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様左二条ネジスピンドル固定コマ
規格JIS適合品
アズワン品番64-6487-12
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き
直径(Φmm)水栓設置面:約40
規格JIS規格
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質青銅
呼び径20
アズワン品番64-6487-54
直径(mm)水栓設置面:約50
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
色赤
ねじW3/16山24
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様二条ネジスピンドル固定コマ
規格JIS適合品
アズワン品番64-6487-09
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
左ハンドル仕様。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として
パイプ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様左二条ネジスピンドル固定コマ
アズワン品番64-6487-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として
奥行(mm)180
本体幅(mm)130
本体高さ(mm)134
取付穴径(Φmm)28~32
取付ねじPJ3/4
パイプ長(mm)170
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)850
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)850
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)60
材質(パイプ)黄銅
寸法z(mm)W26山20
傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。
シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。
【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。
シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。
調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として
奥行(mm)40
本体幅(mm)40
本体高さ(mm)88
適合パイプ径(Φmm)38
適合パイプ厚(mm)1
最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。
シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。
【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。
シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。
調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として
奥行(mm)40
本体幅(mm)40
本体高さ(mm)88
適合パイプ径(Φmm)38
適合パイプ厚(mm)1.2
最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として
奥行(mm)190
本体幅(mm)92
本体高さ(mm)163
取付穴径(Φmm)23~27
取付ねじPJ1/2
パイプ長(mm)190
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
厨房用の立形自在水栓です。
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として
奥行(mm)190
本体幅(mm)92
本体高さ(mm)163
取付穴径(Φmm)23~27
取付ねじPJ1/2
パイプ長(mm)190
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ