「厨房機器 ステンレスワゴン」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレステーブルワゴン
上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50 全高(mm)750 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)468 ハンドル高さ(mm)850
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)502 ハンドル高さ(mm)850
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面への収まりの良さや背中合わせ配置など、売り場に映える曲線的な形状のワゴンです。
仕様バケツカート付(バケツは別売) 材質(本体)HDPE、(トレー)PC、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)50(5輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)50 関連部品BN675F01,GJA005,GJA006,GJA004
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)910 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 棚段数(段)4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(ガード)ステンレス製 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス製 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数3 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレスワゴン
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 耐荷重(kg)200 有効寸法(mm)868×568×500
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 耐荷重(kg)80 全高(mm)750 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)468 ハンドル高さ(mm)850
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス3段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数3 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)150 全高(mm)800 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)293×2 ハンドル高さ(mm)1000
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス3段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数3 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)150 全高(mm)850 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)293×2 ハンドル高さ(mm)1000
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイプH枠 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数2 耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200 全高(mm)700 仕様完成品出荷 材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm)494 ハンドル高さ(mm)850
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)- 寸法(mm)1200×750×240 耐荷重(kg)(均等積載)500 キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン ハンドル高さ(mm)850 アズワン品番4-1962-04
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス1段高台車 DN1-Nシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。 組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます 甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)フラットなN型 形状(棚板)フラットタイプ 積載荷重(kg)(均等)300 キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2) ハンドルSUS304-Φ25×1.5t ハンドル寸法(mm)850
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ニューウイング SUS金具 NWシリーズ
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。 荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。 ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.5t 質量(kg)28.7 外形寸法(mm)1200×600×213 積載荷重(kg)(均等)450 キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪 ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0t ハンドル寸法(mm)850 裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用 アズワン品番64-0785-67 有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)- ハンドル高さ(mm)850
1台
118,800 税込130,680
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます。 ナイロン車輪・ウレタン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.2t折材 タイプ両ハンドルタイプ フレームSUS304-Φ22×1.5t キャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2) 方式(生産)受注生産 ハンドルSUS304-Φ22×2.0t ハンドル寸法(mm)850
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレスパイプスノコ台車 PL-Sシリーズ
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます
材質(甲板部)SUS304-1.2t折材 タイプ片ハンドルタイプ フレームSUS304-Φ22×1.5t キャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2) ハンドルSUS304-Φ22×2.0t ハンドル寸法(mm)850
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)キャスター付ステンレス作業台 軽荷重用 CWT-Hシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ 質量(kg)21 外形寸法(mm)1200×600×800 積載荷重(kg)(均等)上段/150 キャスターSUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4) アズワン品番64-0786-90
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス1段高台車 DN1-Uシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。 組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます 甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)転落防止用の皿タイプのU型 形状(棚板)皿形タイプ 積載荷重(kg)(均等)300 キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2) ハンドルSUS304-Φ25×1.5t ハンドル寸法(mm)850
1台
138,800 税込152,680
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)○ 寸法(mm)1200(1260)×750×240 耐荷重(kg)(均等積載)500 キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン ハンドル高さ(mm)850 アズワン品番4-1963-04
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。 ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。 ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。 コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)○ ハンドル高さ(mm)850
1台
148,800 税込163,680
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式テーブルワゴン
最高級ステンレスSUS304(18-8)を使用しているため、汚れやサビ・薬品に耐え、長く清潔にご利用いただけます。テーブル部分にはハンドルや金具などの突起物のない構造ですので、本体より大きめの物でも乗せることができます。また、単独や複数台または既存作業台と組み合わせる等、様々な形態でご利用いただけます。本体をそのまま開くだけでセッティングはOK。折りたたみはレバーを引くだけのワンタッチ操作。折りたたんだまま安定した自立移動ができるので、所定の場所での収納に手間どらず、厚みはわずか200ミリの収納スペースで保管が可能です。
均等耐荷重(kg)天板部:80スノコ棚:30 使用キャスターΦ75ウレタン×自在4輪(2輪ストッパー付) 材質SUS304 (18-8)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー 許容荷重(N)600 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-25 取付穴径P(Φmm)8.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス 材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入) タイプ固定車 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 使用車輪439S0E-UB ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷