107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
欠品中

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。左二条ネジ。
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6487-11
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓
RoHS
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厨房用 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様左二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び径20 アズワン品番64-6487-54 直径(mm)水栓設置面:約50
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 仕様二条ネジスピンドル固定コマ 規格JIS適合品 アズワン品番64-6487-09
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

厨房用自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
789 税込868
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6 商品タイプ左ねじ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き 直径(Φmm)水栓設置面:約40 規格JIS規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓
水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として使用します。
1台
7,398 税込8,138
7日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
6,888 税込7,577
4日以内出荷

厨房用横型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として 奥行(mm)180 本体幅(mm)130 本体高さ(mm)134 取付穴径(Φmm)28~32 取付ねじPJ3/4 パイプ長(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷