4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

関連カテゴリ