20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
30,980 税込34,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAの双口接手背面にある接地面に装着するゴムカバーです。 消防士からの要望で生まれた便利アイテム! 通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります。 また、ゴムによるクッションで双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげられるので、安全性の向上に繋がります。
材質ゴム製
1台
93 税込102
5日以内出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 接手