685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ双眼鏡
倍率 仕様ケース付き 種別8X21 機能防水機能なし 対物レンズ有効径(mm)21 明るさ6.7 実視界(°)6.2
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式プリズム双眼鏡 質量(g)約600(電池別) 電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離約4.2m 対物レンズ有効径(mm)30 ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式 アイレリーフ(mm)14.5 射出瞳位置3mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯性に優れた対物レンズ口径21mm のコンパクトボディで、アウトドアでの自然観察や屋内の観劇など、さまざまな場面で気軽に持ち歩いて使用できます。
倍率(倍)8 付属品接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ 質量(g)約210 幅W×厚さ×高さH(mm)110×48×83 最短合焦距離約2.8m 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)13 実視界(°)6.2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)27 1000m先の視野(m)58~21 実視界(°)3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
欠品中

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 実視界(°)4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-01 ステージ寸法(mm)264×210
1個
87,600 税込96,360
当日出荷

1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双眼鏡用ストラップ
対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
1個
899 税込989
当日出荷

双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 動画あり
MIZAR(ミザールテック)双眼鏡
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。 メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41 ひとみ径(Φmm)2.1
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)18 付属品ストラップ 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37 視界4.6° 最短合焦距離3m 1000m先の視野(m)80.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡
付属品ケース、ストラップ
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フーリーコートを施し、光損失を低減した明るい視界。軽量コンパクトボディは海・山・川・タウンユースまで幅広いシチュエーションで活躍。
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学オペラグラス
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)25 仕様折りたたみ式 寸法(mm)65×115×19 質量(g)64 材質(レンズ)プラ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡
エコ商品
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現 全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用 持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡 長時間の使用でも疲れにくい軽量設計 眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル 三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能 窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30 最短合焦距離5.0m 眼幅調整範囲(mm)50~70 全長×全幅W×全高(mm)114×160×48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率10倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

ナリカ双眼鏡
倍率10× 仕様ケース付き 種別10X21 質量(g)210 機能防水機能なし 対物レンズ有効径(mm)21 実視界(°)5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

エッシェンバッハオペラグラス
アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。
仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナシカ双眼鏡
スポーツ観戦、旅行、自然観察などに適したオールマイティタイプの双眼鏡
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナリカ双眼鏡
倍率8~16× 仕様ケース付き 種別8-16X21 ZOOM 機能防水機能なし 対物レンズ有効径(mm)21 明るさ6.7~1.7 実視界(°)5~3
1個
17,500 税込19,250
8日以内出荷

エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率8倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
18,100 税込19,910
3日以内出荷

Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡
アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡
エコ商品
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去 旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比) プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現 全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現 ”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現 BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。 重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス 軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現 全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用 持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン 長時間の使用でも疲れにくい軽量設計 窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倍率(倍)10~30 レンズサイズ(mm)25 トラスコ品番470-1356 寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53 質量(g)280 コーティングマゼンダコート 視界1000m先53m~23m 至近距離(m)4.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ビクセン双眼鏡MZ
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21 付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV 材質(プリズム)Bak4 質量(g)230 タイプポロプリズム 機能三脚取付可 眼幅調整範囲(mm)59~71 コーティングマルチコート 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)107×97×50 質量(g)266 倍率(倍)10 直径(mm)接眼レンズ:16 1000m先の視野(m)視界:112 焦点距離5m~ 径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5 実視界(°)6.2
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップ タイプポロプリズム
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野鳥観察などに適した広視界タイプ。 ハイアイポイント設計で、長時間の観察でも疲れません。 急な雨でも安心の本格的な防水設計。 アイレリーフ18mmのハイアイポイント設計。 観察しやすく、めがねをかけた方でも十分な視界が得られます。
倍率10× 対物レンズ有効径(mm)50 実視界(°)6.5
1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷

レンズ径(Φmm)21 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)90×61×34
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)