衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン
幅(mm)18
長さ(m)0.5
材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。
用途布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。
色シルバー
トラスコ品番389-1861
材質ガラス球・アルミ
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ポリエステル系
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
用途衣類・傘など
品番GFCP131 #12
タイプ#12
テープ幅(mm)30
寸法(cm)3×35
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!
用途衣類・傘など
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。
自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。
夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等
材質ポリエステル(生地)、ゴム糸
寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm
色黒
質量(g)30(1本あたり)
タイプマジック式
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色黒
幅(mm)18
長さ(m)1
材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)7
アズワン品番64-5072-01
1巻
¥609
税込¥670
当日出荷
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。
取付方式テープ
テープ長さ(m)25
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108
材質レーヨン
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
色黄/黒
摘要粘着シール
長さ(m)25
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途屋内用。工事現場の危険防止・安全確保に。
トラスコ品番326-1557
引張強度(N/mm2)166.6/10
粘着力(N/mm)4.3/10
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保に
トラスコ品番828-3026
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
切り幅(mm)60
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様手で切断可能
粘着剤ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
サイズフリー
テープ幅(mm)50
胴回り(cm)83
肩幅(cm)約35
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布
質量(g)145
種類ベスト型
テープ地色シルバー
着丈(cm)約57
種類チョッキ型
仕様スナップボタン式
テープ地色黒
着丈(cm)70
胴囲(cm)105
色(本体)黄
1着
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。
L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
コーナーのぶつかり防止や危険個所にお使いください。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
1ケース(20本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様再帰反射布(反射部)
材質ナイロンメッシュ
幅(mm)(反射帯)50
胸囲(cm)約94~104
着丈(cm)約52
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。
材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ
厚さ(mm)0.5
長さ(m)46
使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
長さ(m)3
引張強度740N/25mm
主な用途滑り止め用
特性蛍光
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
サイズF
混率(%)ナイロン100
機能糸が光を反射、サイズ調節可能
色番35
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
取り外し可能な反射テープ付き。
用途ヘルメットやノートPC、安全靴も収納可能な大容量リュック。
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)1150
幅(cm)36
高さ(cm)56
1個(32L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ