209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キラックス蛍光反射ブチルテープ
エコ商品
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
当日出荷

ガラスビーズを均一に封入し、光源の方向に反射します。
用途車両や機械の標示に。 ヘルメットなどの認識標示に。 トラ トラスコ品番391-4836 質量(g)100 テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム(ガラス球反射) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 トラ RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2604-1301 TKG品番(2017)6-2394-1301
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 厚さ(mm)0.6 タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-5682-12 仕様サイズ:90×10mm(10枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープ
エコ商品
テープ幅(mm)50 主な用途トラック・トレーラー等のマーキングに RoHS指令(10物質対応)対応 特性反帰性反射、耐水、耐候
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンロイヒ蛍光トラテープ
エコ商品
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ
エコ商品
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
エコ商品
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃)-25~+50 使用湿度範囲35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
色 = 白。接着材料 = ゴム。幅 = 25mm。長さ = 9m。動作温度 Max = +70℃。動作温度 Min = -40℃。。反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。. RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。. この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。. 特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
仕様色 = 黄/黒バックの材質 = アルミホイル接着材料 = 高品位アクリル系溶剤幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = -15℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
929 税込1,022
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーDT-2100用高反射テープセット
エコ商品
高反射テープセット
付属品反射テープ(2種各1枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

キラックス虎ビニールテープ
エコ商品
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様斜め縞 厚さ(mm)0.2 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m)10 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)0.97 引張強度(N/10mm)33.8 伸長率(%)201 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4892 材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891 材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm)(幅)98×256 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。 仕様手で切断可能 粘着剤ゴム系 粘着力2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ 早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
イエロー 材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル 質量(g)28 全長×幅W(mm)約1340×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)