プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
検出方式反射型
仕様フリーカット可
レンズ装着不可
取付・取外しが簡単。反射材は3M。
材質ターポリン
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質ポリエステル・PVC反射テープ
サイズフリー
質量(g)230
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)110~130
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
厚さ(mm)0.46
色イエロー×ブラック
長さ(m)3
基材アルミホイル
粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め
センサ形状その他
検出対象銅素線
検出方式限定反射形
検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)
型式拡散光タイプ
繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)35以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間0.5ms以下
出力動作入光時ON
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
光の反射と指紋を防ぐ!
高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。
防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。
手にやさしいラウンドエッジ加工。
万が一のための飛散防止。
気泡が入りにい気泡レス加工。
薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具
付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-SY
寸法A(mm)25
寸法L(mm)45.5
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-SY
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
タイプRC-SX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-SX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-FY
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)30
タイプRC-SY
寸法L(mm)39
寸法A(mm)21
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
タイプRD-SX
材質SUS304
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質SUS304
質量(g)46
タイプRD-SY
寸法L(mm)56
寸法A(mm)30
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線
検出方式限定反射型
検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)
投光素子赤外LED(変調式)
スリット幅(mm)10
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)
繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)
電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
過電流保護装備
応答時間0.8ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)
発光波長(nm)880
最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)
質量(g)約25
型式ケーブル式
材質(ケース)ポリカーボネート
材質(ケーブル)固定部:PBT
保存温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)45~85
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
質量(g)7
タイプRA-SY
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)10
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-LX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
タイプRC-LX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)64
タイプRE-ZX
寸法L(mm)57.5
寸法A(mm)32
適合センサオムロン:E39-R1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質SUS304
タイプRD-LX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり
質量(kg)1.9
タイプ屋内型
消費電力(W)100V:27/200V:27
定格電圧(V)AC100/200
電球(W)LED:25
定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65
ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)
LED寿命(時間)40000
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4120
比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)36
タイプRC-ZX
寸法L(mm)52
寸法A(mm)29
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-ZX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質SUS304
質量(g)58
タイプRD-ZX
寸法L(mm)71
寸法A(mm)40
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
質量(g)8
タイプRA-ZX
寸法L(mm)25
寸法A(mm)15
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。
トラスコ品番818-5565
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)32
タイプRG-R12
寸法t(mm)2
適合センサオムロン:E39-R12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)14
タイプRG-R13
寸法t(mm)2
適合センサオムロン:E39-R13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ