カテゴリ

  • 安全標識(107)
  • 安全用品(87)
  • 安全保護具(11)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「反射シート プリズムシート」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トータルステーション PENTAXトータルステーションPENTAX
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
光学求心モデル、ガイドライト新搭載高速で安定した距離・角度設定ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppmプリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″関連資料(0.93MB) (0.27MB)距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット安全機器
42,980税込47,278
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
強風アロー HAR-04 W910mm×H610mm ハナイ強風アロー HAR-04 W910mm×H610mmハナイ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。その他【NETIS登録番号】TH-240028-A寸法(高さH×幅W)(mm)610×910耐風速(m/s)25以下
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
669,800税込736,780
1台
5日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー積水樹脂
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態接着用スチールスペーサー取扱説明書(0.88MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド積水樹脂
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・コンクリート2次製品上・コンクリート舗装上・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態接着用スチールスペーサー取扱説明書(0.88MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー積水樹脂
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態接着取扱説明書(0.65MB)
車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤積水樹脂
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から26日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
用途積雪地駐車場事故危険個所対策
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態縁石用アンカー取扱説明書(0.84MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態一本脚 M16取扱説明書(0.65MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態縁石用アンカー取扱説明書(0.84MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド積水樹脂
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態接着取扱説明書(0.65MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態一本脚 M16取扱説明書(0.65MB)
防犯標識 ニューコーンサイン 落書き禁止 グリーンクロス防犯標識 ニューコーンサイン 落書き禁止グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。
用途カラーコーンに被せて、壁やシャッターへの落書き防止に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容落書き禁止
ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄厳禁グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不法投棄厳禁特性反射
ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不法投棄禁止特性反射
ニューコーンサイン 防犯標識 監視カメラ作動中 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 監視カメラ作動中グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容監視カメラ作動中特性反射
ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄は犯罪です グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄は犯罪ですグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不法投棄は犯罪です特性反射
ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容夜間のゴミ出し禁止
高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 黄 両面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 黄 両面サインシティ
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】黄寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450デザイン両面
高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 片面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 片面サインシティ
30,980税込34,078
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】白寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450デザイン片面
高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 白 両面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 白 両面サインシティ
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】白寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900デザイン両面
高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面サインシティ
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】白寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450デザイン両面
高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 白 片面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 白 片面サインシティ
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】白寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900デザイン片面
高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 両面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 両面サインシティ
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】黄寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900デザイン両面
高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 黄 片面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 黄 片面サインシティ
30,980税込34,078
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】黄寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450デザイン片面
高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面サインシティ
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】黄寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900デザイン片面
ニューコーンサイン 防犯標識 不審者警戒中 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不審者警戒中グリーンクロス
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不審者警戒中 不審者は見つけ次第110番通報します
ニューコーンサイン 防犯標識 不審者注意 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不審者注意グリーンクロス
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不審者注意 あやしいと思ったらすぐに通報を!
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪禁止
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O01 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O01グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4オレンジ高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪禁止
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O02 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O02グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4オレンジ高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O03 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光オレンジ NPS-O03グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4オレンジ高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02 グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y02グリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ)日本緑十字社
5,998税込6,598
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用幅(mm)45厚さ(mm)5.5長さ(m)0.92粘着力(N/25mm)14.46
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー ウサギ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー ウサギグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローウサギは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ サルグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら