プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。
質量(g)300
1巻長さ(m)10
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
色オレンジ
仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応
エスコ品番EA983G-46
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)1400
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)19
長さ(m)1
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
薄暗いところで効果を発揮。
仕様裏面離けい紙付
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)6.5
こんなお得な商品も!
反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!
反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズM
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-46
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズLL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-48
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-47
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色オレンジ
サイズ3L
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-49
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280
幅(mm)50
色オレンジ
エスコ品番EA983RS-23
材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
質量(g)150
ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能
装着方法ワンタッチバックル式
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)Φ76
色橙
アズワン品番64-7983-51
入数50枚
1巻(50枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
マジックテープで着脱・調節自在。
会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。
70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。
仕様反射テープ
混率(%)ポリエステル100
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド
色オレンジ、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-21
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×304.8
サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)
1個
¥1,020
税込¥1,122
欠品中
夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。
昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
幅(mm)900
長さ(m)50
色オレンジ×黄色
材質ポリエチレン(PE)
仕様反射テープ数:2本
質量(kg)3.1
1巻(50m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.17
材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)10
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式貼付タイプ
粘着力(N/25mm)24.5
取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891
材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = XXL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ