37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン 幅(mm)18 長さ(m)0.5 材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2巻)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
1個ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10本)
特価
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日光を反射しムレを逃がす。反射素材付きで目立つ!銀色が日光を反射するので体感温度が下がる。メッシュが空気を通すので、不快なムレを防ぐ。50mmの反射テープ付き。ウエスト130cmまで対応。
材質本体:ポリエチレン メッシュ部分:ポリエステル 反射材:PVC
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

三京化成工業防鳥テープ 赤銀 5PC
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)31 テープ幅(mm)12 1巻長さ(m)90
1個
599 税込659
5日以内出荷

農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)53 テープ幅(mm)20 1巻長さ(m)90
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000
1個ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE他 寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
869 税込956
当日出荷

三京化成工業防鳥テープ 金銀 5PC
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。金・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)31 テープ幅(mm)12 1巻長さ(m)90
1個
599 税込659
当日出荷

CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。. 特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = オレンジサイズ = L/XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。. 特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = 黄サイズ = XXL / 3XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤認定規格 = EN ISO14116 INDEX 1, EN1149-5, EN20471 Class 2
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

鳥が怖がる大型ヘビが、いやな害鳥を寄せ付けません 防鳥の3大要素の「形状」「色彩」「動き」をすべて取り入れた害鳥専用具です 従来のプラ製、木製に比べリアルに近い「動き」が当品により可能になりました 「吊下方法も、場所・環境に合わせ「タテ向き」「ヨコ向き」を選べる2方式 3枚の反射シール、3本の赤銀テープが反射威嚇で効果アップ!
用途鳥害対策に。 付属品赤銀テープ3本、取付ヒモ1本、ホログラム3枚 材質PVC・他 全長(cm)109 対象動物鳥類
1個
819 税込901
欠品中

CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。. 特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = オレンジサイズ = XXL / 3XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE、真鍮、他 寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

つくし工房ニュー冷ベルト
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト 保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。 マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品保冷剤×2個 使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。 冷却時間持続:1.5~2時間
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)安全ベスト 女性用フリーサイズ
女性の体にフィットするサイズ・シルエットの安全ベストです。 反射テープを従来の50mmから60mmにすることで視認性と安全性がアップしました。 両サイドのマジックテープでサイズ調節可能。
用途工事現場、建築現場、交通整理、工場内外作業、夜間警備など 材質ポリエステルメッシュ、PVC反射テープ ウエスト(cm)85~125 着丈(cm)40
1着
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。 付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本 寸法(mm)540
1個
980 税込1,078
翌日出荷

6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。 回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。 3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。 トラスコ品番195-5404 セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮 質量(g)130 アズワン品番64-8497-09 直径(mm)400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。
用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。 材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に 材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA 厚さ(mm)約6 寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
1シート(4個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に 材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA 厚さ(mm)約16 寸法(mm)約45×35
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な温度で作業ができる安全ベストです。 布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、 抜群の通気性を確保しました。 吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、 ゴワゴワ感もなく体にフィットします。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)