70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。 ホワイト×レッド 仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.1 基材ガラスビーズ入反射層 テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッド 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-43 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-10 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射タイプで視認性に優れています。
レッド 仕様粘着式・剥離紙付・屋外対応 エスコ品番EA983GR-7 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)39(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)19 長さ(m)1
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

走行中の安全性・視認性のUPに。
用途お好きな長さに切断しご使用下さい。 幅(mm)15 長さ(m)1
1枚
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射タイプで視認性に優れています。
レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応 エスコ品番EA983GR-6 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)37(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2 シマ幅(mm)152
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983GR-2 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)87(パッケージ含む) タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 寸法(幅Wmm×長さLm)50×3 耐用年数(年)7 シマ幅(mm)152
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

赤×白 仕様粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-48 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 長さ(m)9.1 テープ幅(mm)50 対応屋外 耐用年数(年)(目安)10
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用 厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く) タイプロールタイプ テープ幅(mm)50 基材PET 構造単層 耐衝撃性素板に追従して凹む 耐水性高圧洗車機 OK 反射素子超微細マイクロプリズム 反射有効面積(%)99(金型ラインを除く) 施工性2次曲面OK 加工性コンピューターカットOK
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 レッド エスコ品番EA983RS-24 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷

三京化成工業防鳥テープ 赤銀 5PC
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)31 テープ幅(mm)12 1巻長さ(m)90
1個
599 税込659
5日以内出荷

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)Φ76 アズワン品番64-7983-50 入数50枚
1巻(50枚)
11,000 税込12,100
8日以内出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-12 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

赤×白 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-15 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
寸法(mm)88×50 テープ幅(mm)88 アズワン品番64-7983-48 入数50枚
1巻(50枚)
8,680 税込9,548
翌日出荷

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式 エスコ品番EA983G-206 幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)16.5 基材PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm)約0.152 粘着力(g/10mm)370
1巻
4,160 税込4,576
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE他 寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
869 税込956
欠品中

レッドバー アルミレッドバー2M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスアルミレッドバー2M
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める赤反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に使用 レッド 材質アルミ製赤反射 寸法(mm)Φ34×2000
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。 赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。 仕様赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付 材質アルミ 質量(kg)8.4 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 径(mm)ポール:50 脚部構造差し込み式 サービス分類レンタル
1台
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鳥が怖がる大型ヘビが、いやな害鳥を寄せ付けません 防鳥の3大要素の「形状」「色彩」「動き」をすべて取り入れた害鳥専用具です 従来のプラ製、木製に比べリアルに近い「動き」が当品により可能になりました 「吊下方法も、場所・環境に合わせ「タテ向き」「ヨコ向き」を選べる2方式 3枚の反射シール、3本の赤銀テープが反射威嚇で効果アップ!
用途鳥害対策に。 付属品赤銀テープ3本、取付ヒモ1本、ホログラム3枚 材質PVC・他 全長(cm)109 対象動物鳥類
1個
819 税込901
当日出荷

レッド エスコ品番EA983GJ-1 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE、真鍮、他 寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

12個の赤色発光のLEDで視認性UP 安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ! 強力反射テープのため、LEDを使用しない場合でも安全確保できます! 名前会社名血液型を記入できるタグ付 夜間暗い場所での作業に最適 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減 乾電池は別売りです
サイズフリー 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール樹脂 電源単3乾電池2本(別売り) 着丈(cm)40 LED色 LEDランプあり 胴回り(cm)(最大)125 丈区分ショート丈
1着
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)53 テープ幅(mm)20 1巻長さ(m)90
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP! 赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)60 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各8灯(計18灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。 安全帯・工具袋が邪魔になりません。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP! 赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 着丈(cm)43 寸法(cm)105~130 LED色 LEDランプあり LED前後各6灯(計12灯) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70 丈区分ショート丈
1着
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 赤/白 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。 回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。 3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。 トラスコ品番195-5404 セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮 質量(g)130 アズワン品番64-8497-09 直径(mm)400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷