暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に
長さ(m)5
厚さ(μm)120
伸び(%)140
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)18
耐候性4年耐候
トラスコ品番101-1845
材質アルミ蒸着フィルム
幅(mm)300
色シルバー
質量(g)617
長さ(m)100
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
厚さ(mm)0.076
材質ポリエステルフィルム
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16
紫外線カット98%
色シルバー
鏡の様な輝きで金属的
用途ウインドーディスプレイの装飾
長さ(m)10
厚さ(μm)70
引張強度(N/mm)(100)2.34
粘着力(N/25mm)17.3
耐候性4年耐候
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
こんなお得な商品も!
液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。
ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。
可視光線透過率(%)86.9(MAX92)
反射率(%)1.3(MAX0.9)
外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
可視光線透過率(%)91
反射率(%)1.6
付属品ヘラ
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)0.35
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1500mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
取付シリコン吸着
硬度3H
寸法(幅W×奥行D)(mm)526×296
適合サイズ23.8インチ
反射防止対応
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1500mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。
基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。
偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。
ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。
帯電防止機能が備わっています。
撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。
空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。
仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付き
アズワン品番67-4602-18
1パック(5枚)
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
対応機種AQUOS wish
特性反射防止
表面硬度約2H
厚さ(mm)約0.15
セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
1個
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ(inch)10.9
透過率(%)約95.7
機能反射防止
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
特性タッチパネル対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊な微細構造(モスアイ型)により、光の反射を抑え、視認性を向上させます。
材質基材/PET、粘着剤/シリコン系
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対応機種iPhoneSE第3世代
特性反射防止
表面硬度約2H
厚さ(mm)約0.15
セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
サイズ(inch)13(正式サイズ:13.6)
対応タッチパネル
透過率(%)約95.7
機能反射防止
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q5010対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.4×0.2×158.7
対応機種富士通 ARROWS Tab Q5010
適合サイズ10.1インチワイド
可視光線透過率(%)78.3
表面硬度2~3H
紫外線カット99.9%
特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率26%
外光反射率(%)1.69
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。
仕様タッチパネル対応、抗菌性なし
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
サイズ13.3インチワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:309×0.2×194.8
対応機種富士通 ARROWS Tab Q7310
透過率(%)78.3
表面硬度2~3H
反射率(%)0.0169
紫外線カット0.999
特性ブルーライトカット指紋反射防止
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
対応機種AQUOS wish
特性反射防止
表面硬度約2H
厚さ(mm)約0.15
セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
サイズ(inch)13
透過率(%)約78.3
機能ブルーライトカット指紋反射防止
表面硬度2~3H
反射率(%)約1.69
紫外線カット約99.9%
特性タッチパネル対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。(Touch Bar非搭載モデルは使用しません。)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
タイプ反射防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:298.9×0.2×194.5
透過率(%)95.7
表面硬度2~3H
反射率(%)0.8
紫外線カット99.9
対応インチサイズ13
反射防止対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
紫外線カット0.999
入数1枚
特性ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
対応機種iPad mini 4
特性反射防止
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.5×0.2×199.8
可視光線透過率(%)90
アズワン品番64-0891-92
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様タッチパネル対応
セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
タイプ反射防止
サイズ(inch)15(正式なサイズは15.3)
透過率(%)約95.7
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ