92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) 支柱の高さ(mm)1400 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ台はセットです。※コンクリ台もご用意できます(別売)
サイズ(mm)Φ54×長さ1000
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

用途一般道他(土中埋込式) 仕様【反射面】片面 レンズ径(Φmm)100 支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品コンクリート用アンカー付属 材質PU
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ポールサイドコーン
ブルー/ホワイト 材質本体/ポリウレタン 反射/PVC プレート/リサイクルゴム 外寸(mm)93×810×PP
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、片面高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 直径(Φmm)38 枚数【シート数】2 シート幅(mm)300 色(シート)赤反射 上部径(Φmm)145
1セット(5本)
36,980 税込40,678
14日以内出荷

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 直径(Φmm)38 枚数【シート数】2 シート幅(mm)300 色(シート)蛍光オレンジ
1セット(10本)
46,980 税込51,678
14日以内出荷

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。黄色部分には反射材を使用しており、夜間の視認性にも優れています。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。 ポール:黄反射/黒、ベース:黒 高さ(mm)985 トラスコ品番148-1351 材質/仕上ポリエチレン 質量(kg)1.2 タイプ注水タイプ フック上部2箇所 ベース径(Φmm)360 ポール径(Φmm)65 日本緑十字社品番141021 満水時質量(kg)6.8
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷


お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)63 質量(g)380
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所) 材質プラチェーン:ポリエチレン 幅(mm)300 高さ(mm)872 ポール径(Φmm)75 ポールポリエチレン
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 シート幅(mm)300 色(シート)蛍光イエロー 径(mm)38
1セット(10本)
42,980 税込47,278
14日以内出荷

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 直径(Φmm)38 枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、蛍光イエロー:1 シート幅(mm)300 色(シート)蛍光オレンジ、蛍光イエロー
1セット(10本)
58,980 税込64,878
14日以内出荷

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂 質量(g)111 長さ(m)2 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。 仕様剣先なし、両面高輝度反射 長さ(mm)2000 厚さ(mm)ポール:1.4 直径(Φmm)38 枚数【シート数】2 シート幅(mm)300 色(シート)赤反射 上部径(Φmm)145
1セット(5本)
39,980 税込43,978
14日以内出荷

満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941 使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。 インターナショナルオレンジ 高さ(mm)1100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板レフテープ
RoHS
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.5 接着剤日東電工製両面接着テープ使用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)。チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
用途マンションやビル外の区画整備に。 セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本) 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.9 長さ(m)3 寸法(Φ×高さH)(mm)215×820 ポール径(Φmm)40
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:全面らせん巻き 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)350
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:全面らせん巻き 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)280
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 仕様反射シート:全面らせん巻き 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)360
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
欠品中

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30×2 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。
仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。 アズワン品番65-9038-39
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC 寸法(mm)Φ167×902(H) 質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825 ベース径(Φmm)255 アズワン品番64-2295-84
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷