こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。
色赤
その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
付属品コンクリート用アンカー付属
材質PU
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
支柱の高さ(mm)1400
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
用途一般道他(土中埋込式)
仕様【反射面】片面
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
色ブルー/ホワイト
材質本体/ポリウレタン 反射/PVC プレート/リサイクルゴム
外寸(mm)93×810×PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1630
材質(頭)樹脂枠
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)Φ307片面
材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、片面高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤反射
上部径(Φmm)145
1セット(5本)
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)蛍光オレンジ
1セット(10本)
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)蛍光イエロー
1セット(10本)
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、蛍光イエロー:1
シート幅(mm)300
色(シート)蛍光オレンジ、蛍光イエロー
1セット(10本)
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。
付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)
材質プラチェーン:ポリエチレン
幅(mm)300
高さ(mm)872
ポール径(Φmm)75
ポールポリエチレン
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。黄色部分には反射材を使用しており、夜間の視認性にも優れています。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
色ポール:黄反射/黒、ベース:黒
高さ(mm)985
トラスコ品番148-1351
材質/仕上ポリエチレン
質量(kg)1.2
タイプ注水タイプ
フック上部2箇所
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)65
日本緑十字社品番141021
満水時質量(kg)6.8
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、両面高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤反射
上部径(Φmm)145
1セット(5本)
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。
用途のぼりの設置に。
セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本)
ベルト幅W×長さL(mm)10×600
加工ポール部:反射テープ付き
ポール径×長さ(Φ×mm)34×800
1式
¥3,490
税込¥3,839
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、白:1
シート幅(mm)300
色(シート)蛍光オレンジ、白
1セット(10本)
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】蛍光イエロー:2、白:1
シート幅(mm)300
色(シート)蛍光イエロー、白
1セット(10本)
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
直径(Φmm)38
枚数【シート数】黄:2、黒:1
シート幅(mm)300
色(シート)赤、黄
1セット(10本)
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離
色オレンジ
仕様反射シート:全面らせん巻き
太さ(mm)80
台座径(Φmm)250
接着剤使用量(g)350
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離
色オレンジ
仕様反射シート:全面らせん巻き
太さ(mm)80
台座径(Φmm)250
接着剤使用量(g)280
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。
用途車止め、車線分離
色オレンジ
仕様反射シート:全面らせん巻き
太さ(mm)80
台座径(Φmm)250
接着剤使用量(g)360
携帯に便利なコンベックスタイプ標尺。
反射しにくいので撮影にも最適。
テープをケースから引き抜いてポールのように使用可能。
用途記録撮影時の標尺として
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂
質量(g)111
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.36
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤(一部反射)×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品樹脂バンド×2本
厚さ(mm)30
径(Φmm)(表面)114.5
材質(カバー)ABS樹脂
材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ